Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05504
Cod. Produttore
B05504
Cod. EAN
8015892055047

Informazioni di prodotto

IP55 01 GRI CAS.PAR. 100X100X50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP55 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

50 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

100 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP55 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP55 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO