Prodotti / Civile residenziale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04461
Cod. Produttore
B04461
Cod. EAN
8015892044614

Informazioni di prodotto

IP44 01 GRI CAS. PAR. DIAM. 65X35

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione di colore grigio con grado di protezione IP44, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Le dimensioni compatte di 65x35 mm la rendono adatta per applicazioni in spazi ridotti, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzata in materiale robusto, assicura durabilità e protezione ottimale per impianti elettrici civili e industriali.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

35 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

65 mm

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP44

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP44

Produttore

IP44 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO