Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1375/11
Cod. Produttore
1375/11
Cod. EAN
8021156065615

Informazioni di prodotto

IP-PBX IPERTALK 8/40 EQ. 4/16
Base IP-PABX iPerTAlk, 3 linee e 16 derivati, espandibile fino a 8 linee e 40 derivati

interfaccia USB

struttura modulare

numero di scatole Voicemail / fax

40

numero massimo di canali VoIP, opzionale

85

numero di canali VoIP (interni/esterni)

45

numero di canali VoIP (interni)

40

numero di canali VoIP (esterni)

5

teleprogrammabile

collegamento Ethernet

1

collegamenti max. per apparecchi finali analogici, opzionali

24

max. interfacce UP0, opzionali

4

numero di linee esterne analogiche

8

interfaccia TFE

tramite LAN (IP)