Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21579
Cod. Produttore
GW21579
Cod. EAN
8011564133075

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e un utilizzo affidabile per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio modulare
  • Compatibilità con diverse soluzioni da incasso e a parete
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante e versatile in bianco lucido o nero satinato
  • Funzionalità affidabile per il controllo e la sicurezza
  • Possibilità di personalizzare l’impianto con combinazioni modulari
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tipo di circuito

interruttore incrociato

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

interruttore a tasto

numero di bascule di azionamento

1

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

casella di testo/superficie di marcatura

no

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

profondità di incasso

30 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

Produttore

INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM BLACK