Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM015487
Cod. Produttore
015487
Cod. EAN
4015080154877

Informazioni di prodotto

T0-6-66/E

Documentazione tecnica

Invertitore di polarità, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 12, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Funzione di commutazione: Circuito Dahlander, 2 numero di giri, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 2-1-0-1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 6 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3 Descrizione del produttore: Invertitore di polarità, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 12, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Funzione di commutazione: Circuito Dahlander, 2 numero di giri, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 2-1-0-1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 6 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore Dahlander

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore polarità T0 leva nera 12 contatti IP65 incasso Circuito Dahlander 5,5 kW 20 A uso industriale