Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13113
Cod. Produttore
GW13113
Cod. EAN
8034035072147

Informazioni di prodotto

L'INVERTITORE 3M 1P 16AX offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con vantaggi specifici.

Per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design intuitivo
  • Materiali robusti per una lunga durata e affidabilità
  • Indicatore luminoso integrato per una verifica immediata dello stato

Per il cliente finale:

  • Gestione sicura di carichi fino a 16 A
  • Risparmio energetico garantito da componenti di alta qualità
  • Adatto a contesti residenziali e commerciali per massima funzionalità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

L'INVERTITORE 3M 1P 16AX ILL.SEGN.BEI rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di commutazione elettrica. Questo interruttore è progettato per gestire carichi fino a 16 ampere, garantendo una performance affidabile e sicura. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design intuitivo facilita l'installazione in vari contesti. La presenza di un indicatore luminoso offre un chiaro segnale di stato, migliorando la visibilità e la sicurezza durante l'uso. Questo dispositivo è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, dove la funzionalità e la sicurezza sono prioritarie. Con materiali di alta qualità, l'INVERTITORE 3M 1P è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Conforme UK building regulations Part M

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Invertitore 3M 1P 16AX con indicatore luminoso beige per uso residenziale e commerciale