Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13111
Cod. Produttore
GW13111
Cod. EAN
8034035072123

Informazioni di prodotto

L'invertitore 3M 1P 16AX beige garantisce affidabilità e prestazioni elevate per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione sicura e stabile dei carichi elettrici fino a 16AX
  • Efficienza energetica e affidabilità nel tempo
  • Design elegante e discreto che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

L'INVERTITORE 3M 1P 16AX BEIGE è un componente essenziale per ogni impianto elettrico, progettato per garantire un'interruzione e un'inversione del flusso elettrico in modo sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. Il suo design elegante in beige si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto professionale e discreto. Con una capacità di 16AX, questo interruttore è in grado di gestire carichi elettrici significativi, assicurando prestazioni ottimali. La facilità di installazione e l'affidabilità del funzionamento lo rendono una scelta perfetta per gli elettricisti e gli appassionati del fai-da-te. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Conforme UK building regulations Part M

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Invertitore 3M 1P 16AX beige per impianti elettrici domestici e industriali