Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15103
Cod. Produttore
GW15103
Cod. EAN
8034035074806

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare GWGW15103 garantisce efficienza e praticità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio frontale semplice e rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che facilita combinazioni e personalizzazioni
  • Compatibilità con tasti basculanti e assiali per diverse funzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionalità avanzate con interruttore invertitore 16AX
  • Estetica elegante in bianco satinato
  • Ottimizzazione degli spazi grazie a tasti di varie dimensioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

INVERTITORE 2M 1P 16AX ILL.SEGN.B.SGW15103 GEWISS S.P.A Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Conforme UK building regulations Part M

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Invertitore 2 moduli 1 polo 16AX con segnalazione luminosa per impianti elettrici residenziali