Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20013.2.B
Cod. Produttore
20013.2.B
Cod. EAN
8007352316522

Informazioni di prodotto

Invertitore 1P 16AX 2M bianco

Documentazione tecnica

Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di circuito

interruttore incrociato

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

profondità di incasso

25 mm

codice RAL (simile)

9016

interruttore a tasto

senza alogeni

Produttore

Invertitore 1P 16AX 2M bianco