Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10104
Cod. Produttore
10104
Cod. EAN
8033335000263

Informazioni di prodotto

Invertitore 1 modulo 1P 10A, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatto, occupa solo 1 modulo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti di qualità
  • Consumo energetico ottimizzato grazie al funzionamento efficiente
  • Design antracite che si integra esteticamente in ogni ambiente
Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, antracite Descrizione del produttore: Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, antracite

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

Produttore

INVERTITORE 1P 10A 1M V TST A