›

INV LED IP65 SLGS SICURO 24V

Cod. Rexel BE17210
Cod. Produttore 17210
Cod. EAN 8002219716958

Informazioni principali

INV LED IP65 SLGS SICURO 24V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con grado di protezione IP65, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e resistenza agli agenti esterni. Funziona a 24V garantendo un'illuminazione affidabile e duratura. Progettata per ambienti che necessitano di materiali elettrici sicuri e performanti, questa lampada assicura efficienza energetica e robustezza.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

207 V

classe di protezione

II

INV LED IP65 SLGS SICURO 24V