›

INV.IBR.1F 6KW 2MPPT SEZ EPS USB

Cod. Rexel SOSEGRSPH6.0LUP
Cod. Produttore GWSPH6000TLBLUP

Informazioni principali

  • Potenza: 6 kW
  • Tipo: Inverter ibrido monofase
  • MPPT: 2 punti
  • Funzionalità: EPS integrata
  • Protezione: IP elevato
  • Interfaccia: Porta USB
  • Serie: SOSEGRSPH6.0LUP
  • Design: Compatto e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SOSEGRSPH6.0LUP è un inverter fotovoltaico con potenza di 6 kW dotato di due MPPT, funzionalità EPS e porta USB. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e efficienza nell'installazione di sistemi solari. La sua struttura robusta e resistente assicura una protezione IP elevata, rendendolo adatto per ambienti esterni. La tecnologia avanzata permette una gestione ottimale dell'energia, ottimizzando la produzione e il rendimento del sistema fotovoltaico. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diverse configurazioni di impianto, offrendo versatilità e facilità di manutenzione. La presenza di porte USB consente un monitoraggio semplice e immediato, facilitando il controllo e la diagnosi del sistema. Questo inverter rappresenta una soluzione efficiente e sicura per massimizzare l'autoconsumo di energia solare, contribuendo a un approccio sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

INV.IBR.1F 6KW 2MPPT SEZ EPS USB
€ 1343,55 x 1 pz.