›

BASE E CAVO COLL SPH-SPA/AXE50LC1

Cod. Rexel SOSEAXE50LC1BSC
Cod. Produttore GWAXE50LC1BASECB

Informazioni principali

  • Descrizione: BASE E CAVO INVERTER-BATTERIA
  • Serie: SOSEAXE50LC1BSC
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Materiale: Alta qualità, resistente
  • Protezione: IP e NEMA compatibili
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Durata: Resistente a usura e corrosione

Descrizione del prodotto

Il prodotto SOSEAXE50LC1BSC è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni in spazi ridotti, garantendo affidabilità e sicurezza. La superficie del materiale è trattata per resistere all'usura e alla corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. La tipologia di collegamento elettrico è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, mantenendo elevati standard di sicurezza secondo le normative internazionali. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA permette un utilizzo versatile in ambienti industriali e residenziali. Questo componente si distingue per la precisione delle prestazioni e la qualità dei materiali impiegati, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dell'energia e il controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto SOSEAXE50LC1BSC è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni in spazi ridotti, garantendo affidabilità e sicurezza. La superficie del materiale è trattata per resistere all'usura e alla corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. La tipologia di collegamento elettrico è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, mantenendo elevati standard di sicurezza secondo le normative internazionali. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA permette un utilizzo versatile in ambienti industriali e residenziali. Questo componente si distingue per la precisione delle prestazioni e la qualità dei materiali impiegati, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dell'energia e il controllo dei circuiti elettrici.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

BASE E CAVO COLL SPH-SPA/AXE50LC1
€ 150,08 x 1 pz.