Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME226
Cod. Produttore
GV2ME226
Cod. EAN
3389110611496

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico magnetotermico a pulsanti, TeSys, GV2ME, 20-25A capicorda occhiello

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 25 A/ 690 V, per applicazioni motore a 3 fasi da 11 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica da 20-25 A, scatto magnetico a 13 xIn, elevato potere di interruzione Icu 15 kA a 400 V. Collegamento tramite connettori. Controllo Start-Stop tramite pulsante garantito per 100000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),

larghezza

45 mm

altezza

89 mm

profondità

78,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

15 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

327 ... 327 A

Serie

TeSys Deca / frame 2