Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80258022B-830-
Cod. Produttore
0258022B-830-12
Cod. EAN
8054378255168

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 35W
  • Controllo: DALI
  • Tipo: Sospensione
  • Serie: INTIS210
  • Uso: Interni/Esterni
  • Ottiche: Varie
  • Connettività: Bluetooth LE
  • Design: Compatto, moderno
Portalampada di alta qualità con corpo in materiale resistente e colore neutro, progettato per garantire durata e affidabilità nell’uso elettrico. Include una lampada da 35W con tecnologia DALI, ideale per applicazioni di illuminazione sospesa. Questo portalampada assicura una connessione sicura e stabile per la lampada, offrendo prestazioni ottimali e facilità di installazione in impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: La forza, nella sua forma leggera. INTIS è l'apparecchio a plafone o a sospensione per illuminazione di interni e di esterni, dal design compatto e moderno, concepito per architetture di ampio respiro, che necessitano di una illuminazione potente ma anche discreta e rilassante. Design compatto e minimal, che si adatta a diversi ambienti sia interni che esterni; struttura resistente e robusta. Versatilità: la varietà di ottiche (a fascio stretto, diffondente o ultra-diffondente) e di temperature di colore garantisce la massima personalizzazione degli effetti luce. Applicazioni: illuminazione di negozi, hotel, aree espositive, retail e porticati; adatto anche per illuminare stazioni, banchine ferroviarie, biglietterie. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

211 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

211 mm

numero di poli

5

altezza/profondità

220 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2800 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2800 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

INTIS210 apparecchio sospensione LED 35W DALI versatile per interni ed esterni