Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NS H3ZZ1SPK-F
Cod. Produttore
NS H3ZZ1SPK-F40
Cod. EAN
8018851495083

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Principio funzionamento: Principio H
  • Azionatore: VN NS-F40 codificato
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Connessione: Connettore M12 8 poli
  • Modalità: Uscite OS attive protette
  • Serie: NS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Principio di funzionamento: Principio H, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NS-F40, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di reset I3, Tipo di connessione: Connettore M12 a 8 poli per connessioni stand-alone.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

Produttore

INTERRUTTORI DI SICUREZZA CON BLOCC