Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Cod. Rexel
STAS6011
Cod. Produttore
6011
Cod. EAN
8033075687199

Informazioni di prodotto

Interruttore unipolare a levetta 16A ON-OFF

numero di poli

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

250 V

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di posizioni di commutazione

2

adatto per fissaggio frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso

esecuzione dell’interruttore

interruttore on/off

Produttore

INTERRUTTORE UNIPOLARE A LEVETTA 16