Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454022A83023
Cod. Produttore
0454022A-830-23
Cod. EAN
8054378073564

Informazioni di prodotto

PIXOL110 PAR 14W XB UNID. ON/OFF
Lampada PAR con potenza di 14 watt, dotata di tecnologia PIXOL110 che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Include la lampada nella confezione ed è progettata per un facile utilizzo con interruttore ON/OFF. Adatta per l'installazione su varie superfici, offre una soluzione versatile per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e qualità luminosa ottimale. Descrizione del produttore: Il PIXOL110 PAR 14W XB è un interruttore unidirezionale on/off progettato per garantire un'efficace gestione dell'illuminazione. Con una potenza di 14W, questo dispositivo è ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma compatta permette un'installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a vari contesti di utilizzo. Il design elegante e funzionale si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e stile. Con un grado di protezione adeguato, il PIXOL110 è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, garantendo così un funzionamento sicuro e duraturo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1280 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1280 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Interruttore unidirezionale on/off PIXOL110 14W compatto resistente per illuminazione residenziale e commerciale