Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA63D4L5004TP
Cod. Produttore
TA63D4L5004TPE
Cod. EAN
3606485953007

Informazioni di prodotto

TransferPacT Active Automatic, 500 A, 400 V, 4P, LCD, frame 630A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA63D4L5004TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 500 A(Ie) a 60 ℃, con un telaio da 630 A. La parte anteriore è dotata di un modulo display LCD di ingresso utilizzato per visualizzare le impostazioni di stato e allarme e per il controllo tramite pulsante. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla piastra e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 4 poli è 467 mm(larghezza)x341 mm(altezza)x185.8 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore trasferimento automatico TransferPacT Active 500A 400V 4 poli LCD per edifici industriali e commerciali Data Center e strutture sanitarie