Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA10D3L0634TP
Cod. Produttore
TA10D3L0634TPE
Cod. EAN
3606481065544

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico Transferpact Active progettato per garantire efficienza e sicurezza nell’impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su guida o piastra Din
  • Modulo display LCD per controllo e diagnosi rapide
  • Compatibilità con accessori opzionali per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a gestione ottimale del carico
  • Affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Adatto per carichi salvavita come luci di emergenza e pompe antincendio

Documentazione tecnica

Interruttore automatico Transferpact Active con portata di 63A, progettato per la protezione e il controllo efficiente degli impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili, assicurando una gestione ottimale del carico grazie alla sua tecnologia avanzata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e lunga durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: TA10D3L0634TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 63A(Ie) a 60℃, con un telaio da 32-100A. La parte anteriore è dotata di un modulo display LCD di ingresso utilizzato per visualizzare le impostazioni di stato e allarme e per il controllo tramite pulsante. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla guida o piastra Din e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 3 poli è 306 mm(larghezza)x145 mm(altezza)x94,5 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore trasferimento automatico 63A 400V 3 poli per impianti industriali e commerciali