Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA10D3S0634TP
Cod. Produttore
TA10D3S0634TPE
Cod. EAN
3606481065728
Interruttore automatico Transferpact da 63A con tensione nominale di 400V e configurazione a 3 poli, progettato per garantire un'elevata affidabilità nella protezione e nel controllo dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura sicurezza e continuità operativa grazie alla sua robustezza e precisione nelle prestazioni. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è adatto per l’integrazione in sistemi elettrici che richiedono una gestione efficiente della corrente e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: TA10D3S0634TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 63A(Ie) a 60℃, con un telaio da 32-100A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione rotativa integrato che può essere utilizzato per il controllo e l'impostazione locali, controllato da un selettore a rotazione/dip. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla guida o piastra Din e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 3 poli è 306 mm(larghezza)x145 mm(altezza)x94,5 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore trasferimento automatico 63A 400V 3 poli per applicazioni industriali e civili