› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Interruttore trasferimento automatico 32A 400V 4 poli per edifici industriali e commerciali

Cod. Rexel MGTA10D4S0324TP
Cod. Produttore TA10D4S0324TPE
Cod. EAN 3606481065759

Informazioni principali

  • Serie: TransferPacT
  • Tensione nominale: 400 V CA 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 4P
  • Classe commutatore: PC
  • Potere chiusura cortocircuito: 15 kA
  • Grado protezione IP: IP40 frontale
  • Dimensioni (LxAxP): 310x147x94 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA10D4S0324TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 32 A(Ie) a 60 ℃, con un telaio da 32-100 A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione rotativa integrato che può essere utilizzato per il controllo e l'impostazione locali, controllato da un selettore a rotazione/dip. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla guida o piastra Din e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 4 poli è 306 mm(larghezza)x145 mm(altezza)x94,5 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

TransferPacT

Interruttore trasferimento automatico 32A 400V 4 poli per edifici industriali e commerciali