Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA10D3S0324TP
Cod. Produttore
TA10D3S0324TPE
Cod. EAN
3606481065698
Interruttore automatico Transferpact da 32A con tensione nominale di 400V e tripolare, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in ambito industriale e civile, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla tecnologia avanzata impiegata. La configurazione tripolare consente una gestione efficiente delle correnti trifase, mentre la capacità di 32 ampere lo rende adatto a diverse applicazioni di media potenza. Questo interruttore automatico è una soluzione robusta per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza complessiva dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: TA10D3S0324TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 32 A(Ie) a 60 ℃, con un telaio da 32-100 A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione rotativa integrato che può essere utilizzato per il controllo e l'impostazione locali, controllato da un selettore a rotazione/dip. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla guida o piastra Din e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 3 poli è 306 mm(larghezza)x145 mm(altezza)x94,5 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore trasferimento automatico 32A 400V 3 poli per impianti industriali e commerciali