Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA10D2S0323TP
Cod. Produttore
TA10D2S0323TPE
Cod. EAN
3606481065636

Informazioni di prodotto

Interruttore di trasferimento automatico che garantisce efficienza e sicurezza nell’alimentazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida o piastra DIN
  • Modulo di visualizzazione integrato per controllo locale
  • Compatibile con accessori opzionali per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasferimento sicuro e affidabile per carichi salvavita
  • Conformità alle normative IEC e certificazioni CE/CB/CCC
  • Risparmio energetico grazie a gestione ottimizzata dell’alimentazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA10D2S0323TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 220VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 32 A(Ie) a 60 ℃, con un telaio da 32-100 A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione rotativa integrato che può essere utilizzato per il controllo e l'impostazione locali, controllato da un selettore a rotazione/dip. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla guida o piastra Din e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 2 poli è 306 mm(larghezza)x145 mm(altezza)x94,5 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore trasferimento automatico 32A 230V 2 poli per distribuzione industriale e commerciale