Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA16D3L0804TP
Cod. Produttore
TA16D3L0804TPE
Cod. EAN
3606482131606
TRANSFERPACT ACTIVE AUTOMATIC è un dispositivo di protezione elettrica con una corrente nominale di 80A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e compatta permette un'installazione agevole, mentre le caratteristiche tecniche assicurano una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo interruttore automatico combina prestazioni elevate con facilità d'uso, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico e la sicurezza dell'impianto. Descrizione del produttore: TA16D3L0804TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 80 A (Ie) a 60 ℃, con un telaio da 80-160 A. La parte anteriore è dotata di un modulo display LCD di ingresso utilizzato per visualizzare le impostazioni di stato e allarme e per il controllo tramite pulsante. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla guida o piastra Din e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 3 poli è 351 mm(larghezza)x164 mm(altezza)x95 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore trasferimento automatico 3 poli 80A 400V per impianti industriali e commerciali