Descrizione del prodotto
Interruttore automatico Transferpact Active con capacità nominale di 125A, progettato per garantire protezione e affidabilità nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre prestazioni elevate e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Questo dispositivo consente una gestione efficace del carico elettrico, assicurando continuità operativa e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione a tre poli lo rende adatto per impianti trifase, facilitando l’integrazione in diverse soluzioni elettriche. Descrizione del produttore: TA16D3L1254TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 125A(Ie) a 60℃, con un telaio da 80-160A. La parte anteriore è dotata di un modulo display LCD di ingresso utilizzato per visualizzare le impostazioni di stato e allarme e per il controllo tramite pulsante. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla guida o piastra Din e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 3 poli è 351 mm(larghezza)x164 mm(altezza)x95 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.