Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA25D3S2004TP
Cod. Produttore
TA25D3S2004TPE
Cod. EAN
3606485953182

Informazioni di prodotto

TransferPacT automatico, 200 A, 400 V, 3P, rotante, telaio 250 A

Documentazione tecnica

Interruttore automatico Transferpact con portata nominale di 200A, progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali. Adatto per sistemi a 380/440 V, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando continuità e sicurezza nell’alimentazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, è ideale per installazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: TA25D3S2004TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 200 A(Ie) a 60 ℃, con un telaio da 250 A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione rotativa integrato che può essere utilizzato per il controllo e l'impostazione locali, controllato da un selettore a rotazione/dip. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla piastra e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 3 poli è 370 mm(larghezza)x341 mm(altezza)x185.8 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore trasferimento automatico 200A 3 poli 400V per uso industriale e commerciale