Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Altro
corrente nominale permanente Iu
100 A
numero di poli
3
Con posizione zero (off)
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
Numero di contatti ausiliari, di scambio
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
adatto per montaggio distributore
apparecchio completo nella cassa
Montaggio frontale
Serie
TransferPacT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te