Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF196V3
Cod. Produttore
EF196V3
Cod. EAN
4013614404016

Informazioni di prodotto

  • Campo regolazione: 1,90-6,30 A
  • Classe intervento: 10E
  • Tipo: Termico elettronico
  • Protezione: Sovraccarico e perdita fase
  • Reset: Manuale o automatico
  • Contatti: NC intervento, NO segnale
  • Meccanismo: Trip-free
  • Serie: EF19

Documentazione tecnica

Interruttore termico ELEF196V3 con regolazione della corrente da 1,90 a 6,30 A, classe di intervento 10. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della protezione termica. Descrizione del produttore: The EF19-6.3 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory. The EF19 and EF45 have ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

larghezza

44,4 mm

altezza

85 mm

profondità

59,3 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tensione di commutazione nominale

6,3 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

intervallo di corrente regolabile

1,9 ... 6,3 A

Serie

EF19

Produttore

ABB

Interruttore termico elettronico 1,9-6,3 A classe 10 protezione motori sovraccarico