› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore stella-triangolo 3 poli IP65 incasso 5,5 kW

Cod. Rexel KM24604
Cod. Produttore 024604
Cod. EAN 4015080246046

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 5.5 kW
  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Numero contatti: 8
  • Angolo manovra: 60°
  • Caratteristica: permanente
  • Serie: Moeller series
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL

Descrizione del prodotto

Interruttore stella-triangolo a camme a 3 poli con grado di protezione IP65 sul lato frontale e protezione NEMA tipo 12. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre una posizione zero (off) per un controllo preciso. Ideale per il comando e la gestione di motori elettrici in ambienti industriali, assicura resistenza e durata grazie alla sua struttura robusta e alla protezione avanzata contro polvere e acqua. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore stella-triangolo, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 0-Y-D, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Interruttore stella-triangolo 3 poli IP65 incasso 5,5 kW