Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM907765
Cod. Produttore
907765

Informazioni di prodotto

  • Tipo: T0
  • Potenza nominale: 5.5 kW
  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Forma: da incasso
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
Commutatore speciale T0-1-SONDO/E progettato per applicazioni elettriche specifiche, caratterizzato da un singolo interruttore integrato. Ideale per impianti che richiedono un controllo preciso e affidabile, garantisce sicurezza e funzionalità senza funzioni di arresto d'emergenza, interruttore principale o di sicurezza. Realizzato per offrire prestazioni stabili in contesti industriali, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore speciale, Assortimento: interruttori speciali, Rilevatore tipo: T0, Note: Esecuzione su specifica del cliente secondo il modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore speciale T0 da incasso IP65 20A 5,5kW