Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 120 9
Cod. Produttore
EO 120 9
Cod. EAN
6417019124896

Informazioni di prodotto

OTP25B3M SEZIONATORE 3P 25A IN CUSTODIA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEO 120 9, un interruttore sezionatore trifase da 25A, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. La sua custodia robusta protegge i componenti interni, assicurando un funzionamento efficiente. Con un design compatto, l'ELEO 120 9 si integra facilmente in qualsiasi impianto elettrico, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore.

numero di poli

3

bloccabile

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore trifase 3 poli 25A custodia robusta per impianti elettrici industriali e civili