Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70436M
Cod. Produttore
GW70436M
Cod. EAN
8011564750579

Informazioni di prodotto

Interruttori sezionatori rotativi progettati per ottimizzare l’installazione e l’uso finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e accessoriabili
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con diverse applicazioni residenziali, terziarie e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza e robustezza anche in condizioni gravose
  • Disponibilità di versioni DC per impianti fotovoltaici
  • Risparmio energetico garantito da componenti affidabili e duraturi
Descrizione del produttore: 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

apparecchio completo nella cassa

Serie

70 RT HP,Building

Produttore

INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - DA PARETE - EMERGENZA - CASSETTA IN METALLO - 32A 4P - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66