Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70406M
Cod. Produttore
GW70406M
Cod. EAN
8011564750289

Informazioni di prodotto

70 RT HP offre soluzioni affidabili e versatili per ogni esigenza elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione facilitata con riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con diverse applicazioni residenziali, terziarie e industriali
  • Versioni modulari per montaggio su guida DIN o blocco porta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e robustezza anche in condizioni gravose
  • Risparmio energetico grazie a versioni dedicate per impianti fotovoltaici
  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
Descrizione del produttore: 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

apparecchio completo nella cassa

Serie

70 RT HP,Building

Produttore

INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - DA PARETE - COMANDO - CASSETTA IN METALLO - 32A 4P - MANOPOLA NERA LUCCHETTABILE - IP66