Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70205
Cod. Produttore
GW70205
Cod. EAN
8011564011816

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE ROTAT.3P 32A GUIDA EN50022
Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

esecuzione

interruttore on/off

numero di poli

3

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

32 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

10 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

BUILDING_BLOC,ROTATIVI_RT

materiale della scatola

plastica

Produttore

Interruttore sezionatore rotativo 3 poli 32A montaggio guida DIN IP66-IP69 serie 70 RT HP