Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70455
Cod. Produttore
GW70455
Cod. EAN
8011564284555

Informazioni di prodotto

Interruttore rotativo robusto e sicuro, ideale per applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e accessori modulari
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con montaggio su guida DIN e blocco porta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza e robustezza anche in condizioni gravose
  • Versioni per emergenza disponibili
  • Possibilità di risparmio energetico con versioni DC per impianti fotovoltaici

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose. Descrizione del produttore: 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

140 mm

Tipologia

Interruttore

altezza

166 mm

profondità

135 mm

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

classe antideflagrante

IIC

bloccaggio con lucchetto

numero di poli

3

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

2

bloccabile

Tipologia di azionamento

Manopola

Per zona Ex polvere

22

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

Serie

70 RT HP,Building

Produttore

Interruttore sezionatore rotativo 3 poli 32A manopola nera IP66/IP67/IP69 uso industriale