Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9PS263
Cod. Produttore
R9PS263
Cod. EAN
3606489520564

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore, Resi9 IN, 2P, 63A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Resi9 è un interruttore di manovra-sezionatore. È un interruttore di manovra-sezionatore a 2 poli con corrente nominale 63A a 250 VCA. Questo interruttore di manovra-sezionatore è utilizzato per il controllo (apertura e chiusura dei circuiti sotto carico). Questo prodotto viene utilizzato anche per la disconnessione di circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. La resistenza elettrica arriva fino 10000 a cicli . La resistenza meccanica arriva fino 50000 a cicli . La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. Ha una tensione nominale di tenuta a impulso Uimp di 6kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 81mm x (D) 70,5mm . Il peso del prodotto è 154 g. Il colore è bianco (RAL 9003). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-4.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

2

resistenza a corto circuito (Icw)

1,5 kA

potere di interruzione nominale

6 kA

Numero moduli DIN

2

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Resi9 XP Control devices

Produttore

Interruttore sezionatore Resi9 IN 2 poli 63A 250V montaggio guida DIN IP20/IP40 uso controllo circuiti