Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG18896
Cod. Produttore
18896
Cod. EAN
3303430188964

Informazioni di prodotto

Int. Aut. NG125NA 4P 125A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 NG125NA è un sezionatore a bassa tensione con sgancio libero per il funzionamento e la rottura sotto carico. Ha 4P con 4 poli protetti. La sua corrente nominale è di 1250A a 500V CA. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 12 moduli da 9 mm. Il grado di protezione è IK05 e IP20, diventa IP40 una volta inserito nell'armadio modulare. È particolarmente adatto alla linea feeder in ingresso per armadio modulare con interruzione remota (ad es. interruzione di emergenza). La sua durata operativa è migliorata grazie a una buona capacità di resistenza alla sovratensione, elevate prestazioni di limitazione e una chiusura rapida indipendente dalla velocità dell'azionamento della leva as catto. Un pulsante di prova consente di verificare il funzionamento soddisfacente del meccanismo di sgancio. È dotato di un indicatore di intervento dell'interruttore e il controllo manuale centrale ha 3 posizioni (ON, scattato per guasto, aperto). La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-3.

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.5 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

500 V

tensione d’esercizio nominale

500 V

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

125 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale centrale

numero di poli

4

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

sganciatore di tensione opzionale

Serie

NG125NA

Produttore

Interruttore sezionatore accessor. NG125NA 4P 125A

€ 356,97 x 1 pz.
(pz.)