Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S65240
Cod. Produttore
A9S65240
Cod. EAN
3606480531057

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore iSW 2P 40A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 40 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

2

resistenza a corto circuito (Icw)

1,26 kA

potere di interruzione nominale

5 kA

Numero moduli DIN

2

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

415 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Acti9 iSW / SW

Produttore

Interruttore sezionatore modulare iSW 2 poli 40A 415V per controllo e isolamento

€ 39,34 x 1 pz.
(pz.)