› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore sezionatore E202/80G comando carichi conforme EN 60947-3 per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM645911
Cod. Produttore M645911
Cod. EAN 4016779645911

Informazioni principali

  • Serie: E200
  • Norme: EN 60947-3
  • Comando carichi: secondo EN 60947-3
  • Montaggio rapido: senza smontaggio barra
  • Viti captive: testa incassata/slotted
  • Contatti ausiliari: fino a 3 S2C-H6R
  • Sistema etichettatura: integrato ILS
  • Approvazioni: VDE, CCC, KEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These devices are suitable for commanding loads and they are realized according EN 60947-3 and EN 60669-1 respectively. Fast removal without dismantling of the busbar. Captive screws with recessed/slotted head. Pozidrive size 2. Add-on of up to 3 auxiliary contact S2C-H6R possible Integrated lay-on edge for labeling system ILS. Locking device as accessories for unauthorized ON/OFF. Approval: VDE, CCC, KEMA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

potere di interruzione nominale

25 kA

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

resistenza nominale a tensione impulsiva

4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP10

Serie

E200

Interruttore sezionatore E202/80G comando carichi conforme EN 60947-3 per uso industriale