Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
ingresso del cavo
Altro
corrente nominale permanente Iu
32 A
numero di poli
3
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
adatto per fusibili
10×38 mm
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza
Tipologia di azionamento
esecuzione come interruttore principale
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
15 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
100 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
posizione dell'elemento di azionamento
Davanti
Montaggio frontale
Serie
FuPact
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te