Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV481473
Cod. Produttore
LV481473
Cod. EAN
3606481713278

Informazioni di prodotto

Interruttore-sezionatore con fusibili, FuPact, FuPactGS DIN1250/4, 3 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo FuPact GSD1250 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 3 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22B, la corrente di funzionamento nominale è 1250A a 690VAC. Per le categorie di utilizzo AC23B, la corrente di funzionamento nominale è 1250A a 415VAC. FuPact GSD1250 deve essere utilizzato con fusibili DIN di tipo 4. Può essere dotato di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSD1250 a 3 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, modulo neutro esterno e coprimorsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

NH4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

750 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Serie

FuPact

Produttore

Interruttore-sezionatore con fusibili 3 poli 1250A AC, uso industriale e infrastrutture