Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG28907
Cod. Produttore
28907
Cod. EAN
3606480217395

Informazioni di prodotto

Interruttore / sezionatore Compact INS80PV - 40 A - 4 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INS80 PV 4P, un prodotto innovativo della rinomata marca MG28907. Questo articolo è progettato per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un'installazione semplice e sicura. Con un design moderno e funzionale, l'INS80 PV 4P è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni nel proprio lavoro elettrico.

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Tensione d'esercizio nominale

600 ... 600 V

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Interruttore sezionatore Compact INS80PV 40A 4 poli per impianti elettrici professionali