Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Compact INS80 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa rossa e lato frontale giallo. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 80A a 415VAC nella categoria AC22A e 72A a 415VAC nella categoria AC23A. La tensione nominale è 500VAC 50/60Hz o 250VDC. Può essere utilizzato come dispositivo di spegnimento di emergenza. Per una facile identificazione, utilizza colori speciali stabiliti dalle norme. La maniglia rotativa rossa è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS80 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.