Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG28903
Cod. Produttore
28903
Cod. EAN
3303430289036

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 500 V CA / 250 V DC
  • Numero poli: 4P
  • Potere di chiusura: 15 kA @ 500 V CA
  • Grado di protezione: IP40, IK07
  • Dimensioni (AxLxP): 85x90x62,5 mm
  • Colore leva: Nero
  • Serie: ComPact INS/INV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Compact INS63 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 63A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 500VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS63 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.

larghezza

90 mm

altezza

85 mm

profondità

62,5 mm

colore del corpo

Nero

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

36 kA

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

500 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Interruttore sezionatore Compact INS63 63A 4 poli manopola nera isolamento frontale IEC

€ 91,33 x 1 pz.
(pz.)