Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31110
Cod. Produttore
31110
Cod. EAN
3303430311102

Informazioni di prodotto

Interruttore / sezionatore Compact INS400 - 400 A - 3 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Compact INS400 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 400A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS400 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Interruttore sezionatore 3 poli 400A Compact INS400 isolamento frontale IEC 60947-3

€ 393,45 x 1 pz.
(pz.)