Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31341
Cod. Produttore
31341
Cod. EAN
3303430313410

Informazioni di prodotto

Interruttore / sezionatore Compact INS2500 - 2500 A - 4 poli

Documentazione tecnica

Compact INS2500 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 4000A a 415VAC nelle categorie AC21A, AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS4000 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

corrente nominale permanente Iu

2500 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale centrale

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

numero di poli

4

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2500 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

Serie

Interpact_INS_INV

Produttore

Interruttore / sezionatore Compact INS2500 - 2500 A - 4 poli