Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Compact INS2000 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 2000A a 415VAC nelle categorie AC21B e AC22B. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS2000 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.