Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG28913
Cod. Produttore
28913
Cod. EAN
3303430289135

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 690 V CA / 250 V DC
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di controllo: Manovra rotativa
  • Grado di protezione IP: IP40
  • Dimensioni (HxLxP): 100x135x62,5 mm
  • Serie: ComPact INS/INV
  • Certificazioni: CCC, KEMA-KEUR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Compact INS160 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 160A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS160 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.

larghezza

90 mm

altezza

85 mm

profondità

62,5 mm

colore del corpo

Nero

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

65 kA

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

75 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

5,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Interruttore sezionatore Compact INS160 160A 4 poli manopola nera isolamento frontale IEC

€ 186,19 x 1 pz.
(pz.)