Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG18892
Cod. Produttore
18892
Cod. EAN
3303430188926

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore accessor. NG125NA 3P 125A

Documentazione tecnica

Acti9 NG125 è un sezionatore. È un sezionatore 3P con corrente nominale di 125A a 500 V AC. Questo interruttore di manovra-sezionatore è utilizzato per il controllo (apertura e chiusura dei circuiti sotto carico). Questo prodotto viene utilizzato anche per la disconnessione di circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Dispone di un'indicazione di contatto di posizione adatta per l'isolamento industriale secondo la norma IEC 60947-3. La resistenza elettrica arriva fino a 1000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. Ha una tensione nominale di tenuta a impulso Uimp di 8kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 9 passi da 9 mm. Le dimensioni totali sono (H) 81 mm x (L) 103 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,72 kg. Il colore è nero (RAL 9005). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -10°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-3.

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.5 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

500 V

tensione d’esercizio nominale

500 V

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

125 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale centrale

numero di poli

3

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

sganciatore di tensione opzionale

Serie

Acti9_NG125_NA

Produttore

Interruttore sezionatore accessor. NG125NA 3P 125A